曜日別特売
SFX150SN ステンレス製セルフード(金網付) 西邦工業 82637372

SFX150SN ステンレス製セルフード(金網付) 西邦工業 82637372
SFX150SN ステンレス製セルフード(金網付) 西邦工業 82637372

ステンレス製セルフード(金網付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法B(mm)204
寸法A(mm)147
寸法C(mm)180
メッシュ3
内容量1個注文コード82637372品番SFX150SN
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法A(mm)147寸法B(mm)204寸法C(mm)180寸法D(mm)115寸法E(mm)55寸法F(mm)20種類同芯ガラリ型 一般用材質ステンレス(SUS304)メッシュ3仕上シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする