西邦工業
ステンレス製外向フラットグリル(金網付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
メッシュ
10
3
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82637607
品番
SX200SN
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
外向ガラリ型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
197
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
254
寸法C(mm)
20
メッシュ
10
仕上
シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません