曜日別特売

TRUSCO TSUF型中量棚用下段棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
奥行(mm)600
内容量1本注文コード82637741品番TSUF100-GLUA-BK
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6522
タイプ
奥行き600mm用
奥行(mm)
600
色
ブラック
高さ(mm)
100
間口(mm)
38.5
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
均等積載量(kg/段)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする