曜日別特売
- ハンプコーナー5 ブラック Richell(リッチェル) 82638039

ハンプコーナー5 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82638039
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

駐車場のスピード抑制を目的とした減速帯(ハンプ)の両端に設置するコーナー用パーツです。
耐久性に優れた再生ゴムを採用しており、本体にはスチール製のプレートがインサートされています。
運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させる効果が期待できます。

材質
再生ゴム、スチール
質量(kg)
1.7
ブラック
寸法(cm)
16×30×5H
注意
※事故やけがを防止するため、ンプを乗り越える際は必ず十分に速度を落として走行してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする