SXU100RMSN ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業 82638194

SXU100RMSN ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業 82638194
SXU100RMSN ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業 82638194

ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法B(mm)142
寸法A(mm)97
寸法C(mm)143
メッシュ5
内容量1個注文コード82638194品番SXU100RMSN
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。

寸法A(mm)97寸法B(mm)142寸法C(mm)143寸法D(mm)48寸法E(mm)55寸法H(mm)173種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付材質(フェイス・胴体)SUS304メッシュ5タイプフェイス脱着式仕上シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする