西邦工業
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
193
142
193
249
寸法A(mm)
147
97
147
195
寸法C(mm)
194
143
194
250
メッシュ
10
3
5
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82638298
品番
SXU150RMSN
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
193
寸法C(mm)
194
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
60
寸法H(mm)
226
種類
ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質
(フェイス・胴体)SUS304
メッシュ
10
タイプ
フェイス脱着式
仕上
シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。