曜日別特売
SXU150SN ステンレス製薄型フラットフード(金網付) 西邦工業 82638596

SXU150SN ステンレス製薄型フラットフード(金網付) 西邦工業 82638596
SXU150SN ステンレス製薄型フラットフード(金網付) 西邦工業 82638596

ステンレス製薄型フラットフード(金網付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
寸法B(mm)207
寸法A(mm)147
メッシュ10
内容量1個注文コード82638596品番SXU150SN
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。

寸法A(mm)147寸法B(mm)207寸法D(mm)55寸法E(mm)51種類ガラリ型 薄型フード材質(フェイス・胴体)SUS304メッシュ10仕上シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする