SXU100MSN ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業 82638763

SXU100MSN ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業 82638763
SXU100MSN ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付) 西邦工業 82638763

ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法B(mm)148
寸法A(mm)97
寸法C(mm)9
メッシュ5
内容量1個注文コード82638763品番SXU100MSN
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

寸法A(mm)97寸法B(mm)148寸法C(mm)9寸法D(mm)45寸法E(mm)45寸法F(mm)20寸法H(mm)167種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付材質(フェイス・胴体)SUS304メッシュ5仕上シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする