西邦工業
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
148
148
207
259
寸法A(mm)
97
97
147
195
寸法C(mm)
9
9
10
メッシュ
10
3
5
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82638797
品番
SXU100MSN
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
寸法A(mm)
97
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
167
種類
ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質
(フェイス・胴体)SUS304
メッシュ
10
仕上
シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。