広島化成
階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
グリーン
グリーン
ベージュ
イエロー
レッド
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82639306
品番
S-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途
階段用
色
グリーン
長さ(m)
0.6
寸法(mm)
100×600×9
材質
合成ゴム(EPDM)
適応下地
モルタルコンクリート・鉄板
接着剤
指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)
硬度
60
引張強度(MPa)
15.5
伸び(%)
640
引裂強度(N/mm)
29.8
注意
※油類、薬品類、有機溶剤には触れないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません