SR20TB2SS+400L LMガイド SR-TB形 THK 82639840

※シリーズ代表画像

SR20TB2SS+400L LMガイド SR-TB形 THK 82639840
SR20TB2SS+400L LMガイド SR-TB形 THK 82639840

LMガイド SR-TB形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)400
400
220
280
340
460
520
580
640
700
760
940
1000
820
1060
1180
1420
1240
1360
160
1120
1300
1480
360
440
680
840
920
1080
1160
1320
1400
600
ブロック数2
型番SR20TB
内容量1セット注文コード82639840品番SR20TB2SS+400L
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,640
販売価格(税別)
42,400

断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。
SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです。

型番SR20TBブロック数2防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする