曜日別特売
TH-465 タフリー リングスター 82640033

 

TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033
TH-465 タフリー リングスター 82640033

タフリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード82640033品番TH-465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!
スタッキング:二段重ね出来ます。
ネスティング:180°回転すると中に収納できます。
便利な収納ポケット配置。
SB-465と積み重ね出来ます。
高耐衝撃性コーポリマー使用。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)465×300×170ブラウン仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)形状角型質量(kg)0.97寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170取手ありスタッキング可(2段)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82640033
2022-09-12
用途: サイズ展開があったらいい
野田自動車整備工場

もう一回り、二回り大きなサイズも欲しい。しっかり丈夫でグネグネしにくいし、使う人のことを考えてると思います。値段も買いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする