曜日別特売
6810IP247BO iPhoneSE第3世代 スマートフリップ手帳型ケース BK ラスタバナナ 82641939

iPhoneSE第3世代 スマートフリップ手帳型ケース BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82641939品番6810IP247BO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,781
販売価格(税別)
1,619

本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。
ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。本製品はワイヤレスチャージャーを使用しての充電に対応するよう設計されておりません。
ワイヤレスチャージャーを使用して充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。
ストラップ等を取り付け可能なハトメが付いています。

対応機種iPhoneSE第3世代特性薄型、スタンド機能、耐衝撃タイプ手帳型ブラック質量(g)59仕様背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能材質ポリウレタン
注意
※すべての衝撃から端末を保護できることを保証するものではありません。
※フラッシュ機能を使用して撮影を行った場合に、光が写りこむなど撮影結果に影響を及ぼす場合があります。そのような場合はケースを取り外してご使用ください。
※本製品のハトメを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする