DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777
DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777
DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777
DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777
DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777
DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777
DPM1-SR サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN) 82643777

サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
シグナルレッド(SR)
内容量1台注文コード82643777品番DPM1-SR
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。

用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
幅(mm)139.8奥行(mm)139.8高さ(mm)800適合タイヤ幅(mm)55材質スチールシグナルレッド(SR)収納可能質量(kg)6質量(kg)約6ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする