曜日別特売
DCFIX200-5259 ドイツ製粘着装飾シート 菊池襖紙工場 82646139

DCFIX200-5259 ドイツ製粘着装飾シート 菊池襖紙工場 82646139
DCFIX200-5259 ドイツ製粘着装飾シート 菊池襖紙工場 82646139

ドイツ製粘着装飾シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(4本)タイプつやあり黒注文コード82646139品番DCFIX200-5259
参考基準価格(税別)¥52,320販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

DIYの強い味方!ドイツ製のシールタイプの粘着シート。はさみやカッターなどでお好みのサイズや形に簡単にカットできます。家具や小物の傷隠しやイメージチェンジにおススメです。ウラ紙をはがして貼るだけの、シールタイプの粘着装飾シート。ご家庭用のセロハンテープがしっかり接着する面なら、どこでも使用可能です。

幅(cm)901巻長さ(m)15質量(g/本)3000材質塩化ビニルタイプつやあり黒粘着剤アクリル系樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする