曜日別特売
‐ ロリエスリムガード多い昼~ふつうの日用羽つき28コ 花王 82651295

ロリエスリムガード多い昼~ふつうの日用羽つき28コ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(28個)注文コード82651295品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

瞬間吸収のロリエ 極うすなのに頼れる2倍吸収(「ロリエ肌きれいガードふつうの日用羽つき」との比較)
ベタつき ゴワつき ムレなしへ 独自のストレスフリー設計
表面の液残りを20%カット(従来品比(2021年2月時点)) さらさら長続き
表面のなめらかさが15%アップ(従来品比(2021年2月時点)) 快適なつけ心地
しなやかフィットで多い日も余裕
全面通気性シートでムレにくい
無香料(医薬部外品)

タイプ多い昼~ふつう長さ(cm)20.5香り無香料医薬品医療機器等法医薬部外品羽有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする