SMC
IO-Link対応通信ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82657674
品番
EX9-AC050-SAPA
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様
●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)
6
ケーブル長(mm)
5000
導体公称断面積(mm
2
)
0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(40.18MB)
取扱説明書:
(5.51MB)