K1 リプラギフロアーマット リプラギ 82659054

リプラギフロアーマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード82659054品番K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。

用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン主体質量(kg)18.8高さH×幅W×長さL(mm)12×917×1840エコマーク認定認定耐熱温度(℃)80~100エコマーク認定番号18131007
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。
※屋外使用の場合は反りが発生する場合がございます。
※水・油等で濡れた状態のリプラギR製品は滑りやすくなりますので、ご注意下さい。
※平面圧縮荷重に対しては優れた耐久性を示しますが、局部荷重や曲げ荷重に対しては変形しやすく、破損の可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量1につき300/税込330
離島数量1につき300/税込330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする