ZA-20A-50-E25S2 スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所 82660228

スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)50シリンダー径(Φmm)20注文コード82660228品番ZA-20A-50-E25S2
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥42,741
販売価格(税別)
38,855

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。
配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。
配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。
前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。

タイプブッシュシリーズZAセンサーE25×2個大きさ20Aシリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)8動作ストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする