曜日別特売
BMP-24AEZ-B 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 82661767

BMP-24AEZ-B 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 82661767
BMP-24AEZ-B 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 82661767
BMP-24AEZ-B 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー) 82661767

高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード82661767品番BMP-24AEZ-B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

米・仏ワンタッチ口金
フレーム取付ブラケット付属
高圧対応
ゲージ付
高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!
高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!

適合タイヤバルブ米式、仏式寸法(cm)収納時:19ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする