曜日別特売
MSE-WS400 油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 Elut 82663097

油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード82663097品番MSE-WS400
参考基準価格(税別)¥5,436販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

油膜・被膜が簡単に落とせる
”ゴッシ ゴシッ”とリキんでガラスを磨かないでください。本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができます。
本品1本(400ml)で普通乗用車にして約50台分のフロントガラスの油膜取りに対応しています。
※約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。
油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。
ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジをご使用をおススメします。
※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコを「かんたん除去!」適合油膜・被膜・ウロコ成分界面活性剤、特殊研磨剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×183×60、専用スポンジ:約155×30×85付属品専用スポンジ 1個危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする