美濃クラフト
かもんポスト Detail(デテール)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
アッシュグレー
サンイエロー
オリーブグリーン
パステルクリーム
アッシュグレー
レッド
ゴールドオレンジ
ガーデングリーン
シティブルー
メタリックNブラウン
メタリックシルバー
ブラック
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82667394
品番
DTL-AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ディテールに機能美を追求した、でているポスト。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口取手:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金
色
アッシュグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:340×490×350
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
280×45
質量(kg)
6.5
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません