美濃クラフト
かもんポスト PAST(パスト)右開き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
アッシュグレー
サンイエロー
オリーブグリーン
パステルクリーム
アッシュグレー
レッド
ゴールドオレンジ
ガーデングリーン
シティブルー
メタリックNブラウン
メタリックシルバー
ブラック
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82667848
品番
PST-R-AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
取手がとってもお洒落なポストです。
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板
色
アッシュグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:322×570×425
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
270×40
質量(kg)
6.5
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません