曜日別特売
8×15mm 25入 黒 六角ボルト 8mm (M8) ダイソー 82667911

六角ボルト 8mm (M8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色黒
サイズ(mm)8×15
入数(本)25
内容量1セット注文コード82667911品番8×15mm 25入 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

カラーアングル用のボルトセットです。ボルトとフランジナットがセットになっています。50型・60型に適合。外締めタイプ。

色
黒
サイズ(mm)
8×15
入数(本)
25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする