曜日別特売
PAX-L-SY かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668058

 

PAX-L-SY かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668058
PAX-L-SY かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668058
PAX-L-SY かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668058
PAX-L-SY かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668058
PAX-L-SY かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668058

かもんポスト PAX(パックス)左開き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
サンイエロー
内容量1台注文コード82668058品番PAX-L-SY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ディッパー・チャバにピッタリなすっきり細いシンプルポストです。

用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金、取付金具:ステンレスサンイエロー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:103×400×462投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×360質量(kg)5.6
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする