曜日別特売
1500×600mm グレー棚板 カマチ35mm ダイソー 82668297

1500×600mm グレー棚板 カマチ35mm ダイソー 82668297
1500×600mm グレー棚板 カマチ35mm ダイソー 82668297

グレー棚板 カマチ35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
種別補強:有り
サイズ(mm)1500×600
内容量1枚注文コード82668297品番1500×600mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

グレーアングル用の棚板です。ボルトナットで固定します。棚厚は0.7~0.8mm。適応ボルトは6mm・8mmです。875×300と875×450以外は補強が付いています。等分布荷重は80kg/枚です。

種別
補強:有り
サイズ(mm)
1500×600
材質
スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする