曜日別特売
600×300mm ホワイト カラー棚板 カマチ30mm 2枚セット ダイソー 82668735

カラー棚板 カマチ30mm 2枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は寸法など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法(mm)
600×300
注文コード
82668735
品番
600×300mm ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

カラーアングル用の棚板です。ボルトナットで固定します。棚厚は0.65mm。適応ボルトは6mm・8mmです。2枚組での販売です。カラーはホワイトとブラックです。補強は付いていません。

寸法(mm)
600×300
等分布荷重(kg)
70/枚
材質
スチール
入数(枚)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする