曜日別特売
1500mm ステンレスアングル 30型 ダイソー 82669636

ステンレスアングル 30型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1本(1500mm)
内容量1本(1500mm)注文コード82669636品番1500mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

1.5×30×30mmのL型アングル。L型アングル。ボルトサイズは6mm。ステンレス製の別売りのパーツは三角プレート小・ボルト丸頭があります。建築金物としても使用可能です。素材はSUS304。
1500mm以上は屋号がないとお届けできない地域がございます。

寸法(mm)
1.5×30×30×1500
高さ(mm)
1500
材質
スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする