曜日別特売
6×12mm 100入 根角ボルト ユニクロ 6mm (M6) ダイソー 82669731

根角ボルト ユニクロ 6mm (M6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
入数(本)100
内容量1セット注文コード82669731品番6×12mm 100入
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

カラーアングル用のボルトセットです。ボルトとワッシャーとナットがセットになっています。30型。40型に適合。内締めタイプ。

入数(本)
100
色
メッキ
サイズ(mm)
6×12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする