- 防雪・防砂ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673766

- 防雪・防砂ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673766
- 防雪・防砂ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673766
- 防雪・防砂ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673766
- 防雪・防砂ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673766

防雪・防砂ネット

(8件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(m)
1.8×10
注文コード
82673766
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

雪の吹き込みが気になる場所に張り込む事で、吹き込みを軽減します。また、海辺等では防砂ネットとしてご利用いただけます。
丈夫な約1mm目のネットに周囲補強+約45cmピッチハトメ取り付け済みなので、お手持ちの紐やロープで様々な場所に使用できます。

用途
住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくしフェンス。
寸法(m)
1.8×10
仕様
周囲補強テープ約45cmピッチハトメ付
種別
ラッセル編
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
1
注意
※ネットには強い力がかかります。取付場所の強度を十分ご確認ください。
※積雪が多すぎる時や極端な強風の場合は取り外すなどの対策をしてください。
※水平張り(地面と平行)では使用できません。
※雪が積もった場合は適切に取り除いてください。
※火のそばで使用しないでください。
※落下防止など、防雪ネット以外の用途としてはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31270568
2026-01-07
用途: 車庫の雪よけ
佐藤商店卸売・小売業

取り付けも簡単でしたしとてもいい商品だと思いました ゆきもちゃんと 車庫の中に入ってきませんし

対象商品 : 88174615
2020-06-29
用途: 園庭の砂場への動物侵入防止
医療・福祉・介護関連業

思った以上に頑丈で、四方に柱と結べるようになっているのがよかった。

対象商品 : 88174667
2019-09-11
用途: 玄関部までの通路の防雪に使用

除雪性能が確実であり、ワイヤー等を利用して固定しやすいので使いやすく丈夫で安心して使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 88174667
2018-09-27
用途: 防雪ネット
かっぱ社農・林・水産業

これまでは、雪除けに防水シートを使用していましたが、台風で一部破損したためこのシートにしました。網目であるため、風には強いと思って購入しましたが、白い色が気に入っています。まだ雪のシーズンでないので、本当の性能はわかりませんが、雪除けにはなると思います。期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88174667
2019-01-01
用途: 防雪用として使用しました。
東和工業株式会社建設業・工事業

とてもよかった。
サイズ展開がもっとほしいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 88174676
2018-07-17
用途: ①冬の時車庫の囲いの一部として使用②隣接する隣との目隠しに使用
サービス業

①防雪として使用するため、白色があってよかった。青、緑は季節感に合わないため
 白色にした。網目の1m/mが欲しかった。
②サイズが良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 88174624
2017-11-18
用途: 軒下防雪の為
サービス業

従来は木材で暗かったがネットだと明るくて良さそうなきがする。

2が参考にしています
対象商品 : 88174676
2016-12-01
用途: ガレージ防雪
株式会社オーテイク

周囲に渡ってリングが取り付けられており、設置の自由度が高く良好。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする