イノベックス(旧:ダイオ化成)
防雪・防砂ネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(m)
3.6×5.4
1.8×3.6
1.8×10
1.8×5.4
3.6×5.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82673791
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
除雪地域で住宅周り、カーポートなどでの防雪対策に最適、丈夫なネットです。
カーポート・玄間等出入口・菜園等、風雪が吹き込んでくる場所に最適です。
周囲約45cm間隔でハトメ取付済みです。
用途
防風・防雪・防砂。
寸法(m)
3.6×5.4
材質
ポリエチレン
色
ブルー
目合い(mm)
約1
注意
※ネット設置に際しては取付場所の強度に注意してください。