バートル
ヒーターベスト 3214ミルスグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
82674195
品番
3214-14-XXL
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。
防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。
用途
ライトアウターやインナーベストとして。
トラスコ品番
568-7149
材質
ポリエステル100%
色
ミルスグリーン
サイズ
XXL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
73
注意
※エアークラフトバッテリーとサーモクラフト(電熱パッド)は別売です。