ヒーターベスト 3214ミルスグリーン

ヒーターベスト 3214ミルスグリーン - バートル

ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。
防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。

用途
ライトアウターやインナーベストとして。
トラスコ品番
568-7149
材質
ポリエステル100%
色
ミルスグリーン
サイズ
XXL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
73
内容量
1着
注意
※エアークラフトバッテリーとサーモクラフト(電熱パッド)は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826741953214-14-XXL
¥6,900
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする