サンコー(三甲)
ボックス型コンテナ 204951 サンボックス#2-2C ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82674825
品番
20495100BL505
参考基準価格(税別)
¥1,698
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
705-4407
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
0.9
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×23
有効内寸法・間口(mm)
280
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
15