20182600TM ボックス型コンテナー 201826 サンボックス#18-2C 透明 サンコー(三甲) 82674938

ボックス型コンテナー 201826 サンボックス#18-2C 透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82674938
品番
20182600TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

全面ベタ目のスタンダードな多目的コンテナです。
堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。

用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
707-0701
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
27.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×350×200
有効内寸法・間口(mm)
458
有効内寸法・奥行(mm)
306
有効内寸法・高さ(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする