曜日別特売
978-996-26-90 断熱撥水バンド付ルームブーツ 25-27 mizuno(ミズノ) 82675349

断熱撥水バンド付ルームブーツ 25-27

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
色
ブラック
注文コード
82675349
品番
978-996-26-90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

履き口にストレッチ素材を使用することで、脱げにくい設計を実現しました。
中わたとアルミシートの2層構造によって、温かさを保ちます。
軽くて持ち運びもラクチンです。
キッチンや水回りでも使いやすい、水をはじきやすい撥水加工を施しました。
洗濯機で丸洗いできるので、清潔にお使いいただけます。

用途
現場での寒さ対策に。
乗り物での移動時に。
動き回る家事はもちろん、お家でのくつろぎ時間、テレワークに。
学校や職場で。
アウトドア、キャンプ、テントでお過ごしの際に。
ホテルや旅行に。
トラスコ品番
691-1697
色
ブラック
材質
ポリエステル
サイズ
25~27
サイズ(cm)
25~27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする