ANNB-XC80B-013065A セラミック研磨ベルト TOUGH-RED NCA 82675629

代表画像

ANNB-XC80B-013065A セラミック研磨ベルト TOUGH-RED NCA 82675629
ANNB-XC80B-013065A セラミック研磨ベルト TOUGH-RED NCA 82675629

セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(10本)注文コード82675629品番ANNB-XC80B-013065A
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。
粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。
硬い素材も高い研削力を発揮します。

用途
溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
トラスコ品番
699-2901
粒度
120
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
CE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする