BD-06 セラミックビット エンジニア 82676144

商品画像1

セラミックビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個先端形状マイナス先端サイズ0.35x0.8先端刃幅(mm)2注文コード82676144品番BD-06
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

自動機などで使用できるセラミックビット。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。

先端形状マイナス先端サイズ0.35x0.8先端刃幅(mm)2全長(mm)24軸径(Φmm)2軸長(mm)18材質(グリップ)ジルコニア系ファインセラミック質量(g)0.4商品構成単品アズワン品番65-1699-28
注意
※0.01N m以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする