商品画像1
エンジニア
セラミックビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.4x2.4
先端刃幅(mm)
2.5
注文コード
82676153
品番
BD-07
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・先端刃幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
自動機などで使用できるセラミックビット。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.4x2.4
先端刃幅(mm)
2.5
全長(mm)
24
軸径(Φmm)
2.5
軸長(mm)
18
材質(グリップ)
ジルコニア系ファインセラミック
質量(g)
0.6
商品構成
単品
アズワン品番
65-1699-29
注意
※0.01N m以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。