代表画像
NCA
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
80
120
80
60
40
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82676505
品番
ANNB-XC80B-013063A
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。
粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。
硬い素材も高い研削力を発揮します。
用途
溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
トラスコ品番
699-1262
粒度
80
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
CE