かき出し棒(伸縮タイプ) KDS-1200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード82677430品番3867
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトで軽量なので片手でラクラク使用可能です。
本体・刃はステンレスで錆びにくい。
ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。
壁際作業がしやすい斜め刃。

用途厨房機器下部や設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用ください。全長(mm)約760~1200奥行(mm)約35刃幅(mm)約110全質量(g)約410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする