代表画像
NCA
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
40
120
80
60
40
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82677975
品番
ANNB-YC81B-013088A
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。
粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。
硬い素材も高い研削力を発揮します。
用途
溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
トラスコ品番
699-4485
粒度
40
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
CE