VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008

商品画像

VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008
VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008
VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008
VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008
VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008
VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008
VAMSAC-A2T バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工 82678008

バリウスメッセージスタンド A2縦

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82678008品番VAMSAC-A2T
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スマートでシンプルなデザインの片面仕様の直立型スタンド

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
【面板交換で使い方をアレンジ】面板部分を交換すれば、マーカーボード掲示板としても使用できます。(マーカーボードは別売)面板部分の交換はポスターの交換方法と同じで工具も必要なく、とても簡単です。
仕様受付の案内や誘導サインに材質本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚幅(mm)456質量(kg)4.5シルバー高さ(mm)1210奥行(mm)460適合サイズA2
注意
※差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます、
※受注生産品となります。納期をご確認下さい、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする