曜日別特売
XBLN75TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる 82678953

XBLN75TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる 82678953
XBLN75TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる 82678953

ゲルインキボールペン エナージェル インフリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ボール径(Φmm)0.5注文コード82678953品番XBLN75TL-BG
参考基準価格(税別)¥253販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。

用途筆記ボール径(Φmm)0.5方式ノック式インク色バーガンディ色(軸)クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×11×147質量(g)13タイプチップ:ニードル成分インキ:水性染料替芯XLRN5TL-BG材質(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄グリーン購入法適合シリーズエナージェル入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする