ぺんてる
エナージェル
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ボール径(Φmm)
0.4
注文コード
82679005
品番
XBLN74TL-F
参考基準価格(税別)
¥253
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
ボール径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。
用途
筆記
ボール径(Φmm)
0.4
方式
ノック式
インク色
オレンジ
色(軸)
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×11×147
質量(g)
13
タイプ
チップ:ニードル
成分
インキ:水性染料
替芯
XLRN4TL-F
材質
(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄
グリーン購入法
適合
シリーズ
エナージェル
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応