曜日別特売
XBL77TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる 82679057

XBL77TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる 82679057
XBL77TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる 82679057

ゲルインキボールペン エナージェル インフリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール径(Φmm)0.7注文コード82679057品番XBL77TL-BG
参考基準価格(税別)¥253販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。

用途筆記ボール径(Φmm)0.7方式ノック式インク色バーガンディ色(軸)クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×11×147質量(g)13タイプチップ:砲弾成分インキ:水性染料替芯XLR7TL-BG材質(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄グリーン購入法適合シリーズエナージェル入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする