曜日別特売
P-LKJP-60S4-B 多色ゲルインキボールペン ジュースアップ パイロット 82679599

多色ゲルインキボールペン ジュースアップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ブラック
インク色黒・赤・青・緑
内容量1本注文コード82679599品番P-LKJP-60S4-B
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ジュースアップの書き味・筆跡の濃さはそのままに!1本で色分け使いできる便利さをプラスした多色ボールペン

用途
筆記具
ボール径(Φmm)0.4(超極細)方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑色(軸)ブラック色数4色ボールペン径(Φ)×全長(mm)(最大)11.8×144質量(g)14.4インク水性顔料材質(軸さや)樹脂/(グリップ)ラバー替芯(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L/(緑)LPTRF-10S4-G繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82679599
2023-01-23
用途: 工場での書類記入
製造業

普段は油性ボールペンを使用しており、ボール径の小さい物をとジェルインクですが試してみました。やはり書き味も油性の方が好みで、何より線が太い。同径の油性とは比べ物にならなかった。
商品が悪い訳では無いが、自分の求めるものとは違った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする