パイロット
ゲルチョーク 替芯 (パック入り)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
1パック(3本)
1箱(3本×30パック)
インク色
白
白
黄
黒
緑
赤
青
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
82680109
品番
DX-GCRF6-P3-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途
屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
色
白
芯径(mm)
6
インク色
白
芯材
油性顔料
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの保管しないでください。
商品説明動画
参考になった