曜日別特売
DX-GCRF6-P3-Y ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロット 82680118

DX-GCRF6-P3-Y ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロット 82680118
DX-GCRF6-P3-Y ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロット 82680118
DX-GCRF6-P3-Y ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロット 82680118

ゲルチョーク 替芯 (パック入り)

商品レビューを投稿する
内容量1パック(3本)
インク色黄
内容量1パック(3本)注文コード82680118品番DX-GCRF6-P3-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)

用途
屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
インク色
黄
色
黄
芯径(mm)
6
芯材
油性顔料
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの保管しないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする