DX-GCC6-P-W ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロット 82680188

DX-GCC6-P-W ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロット 82680188
DX-GCC6-P-W ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロット 82680188
DX-GCC6-P-W ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロット 82680188

ゲルチョーク 本体 (パック入り)

(1件のレビュー)
内容量1本
インク色
内容量1本注文コード82680188品番DX-GCC6-P-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。

用途
屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
インク色
使用方法
尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)
121
タイプ
回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)
樹脂
芯径(mm)
6
最大径(Φmm)
16
芯材
油性顔料
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ 筆記及び描画以外には使用しないでください。
※ 直射日光の当たる場所や50℃以上の高温になるところでの使用、または保管しないでください。
※ 平滑でないものへ筆記及び描画した場合消えないことがあります。必ず試し書きをしてご確認ください。
※ 平滑なものでも、筆記及び描画してから長時間経つと消えないことがあります。
※ 替芯は、専用の替芯(DX-GCRF6-P3-色)をご使用ください。

商品説明動画

ゲルチョーク 書けて消せる編
この動画は、1が参考にしています。
ゲルチョーク 何にでも書ける編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 土木工事現場で
電気・ガス・熱供給・水道業

パイロットさんが作っただけあり、さすがの品質、書き味がすごく滑らかで
気持ちが良い。替え芯も検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする